Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlanlage postpro® postprodpX amt 401020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-3000670
Hersteller:
     amt
Herst.-Nr.:
     401020
EAN/GTIN:
     4041282029187
Suchbegriffe:
Strahlanlage postpro® postprodpX
Diebstahlschutz für Beamer
Diebstahlschutz für Datenprojektor
DVP-Diebstahlschutz
Dieses Gerät ist das kompakteste automatisierte Entpudersystem in der postpro DP-Reihe. Mit einem benutzerfreundlichen Touchscreen-HMI, einem geräumigen 10-Liter-Korb und der Möglichkeit zur manuellen Strahlreinigung bietet es eine effiziente Lösung für die Nachbearbeitung von additiv gefertigten Teilen. Dank seiner kompakten Größe passt es selbst in kleine Werkstätten und Labore. Die Ionisierungseinheit reduziert statische Aufladungen, wodurch Teile staubfrei bleiben. Mit leistungsstarkem Filter zur Staubabscheidung sorgt der postpro DPX für klare Sicht und sichere Arbeitsbedingungen im Strahlbereich. Strahl Medien: Die Strahlanlage eignet sich für alle gängigen Schleifmittel wie Korund, Glasperlen, Keramik, Nussschalen, Kunststoff und feine Korngrößen aus Edelstahl und Stahl. Strahlkammergröße (BxTxH): 850 x 640 x 845 mm. Gesamtstromverbrauch: 0,85 kW. Luftverbrauch: 700 l/Min. bei 4 bar. Gewicht: 370 kg. Garantie: 1 Jahr Bring In. Weitere Informationen siehe Produktdatenblatt. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Packung mit:
1 Stück
geeignet für:
zum Strahlen von Prototypen und Kleinserien des pulverbasier
Typbezeichnung:
Strahlanlage
Lieferumfang:
amt postpro Strahlanlage postprodpX
Zertifikate und Zulassungen:
ATEX Class 11 3/-D T125°C
Breite:
985
Tiefe:
1135
Höhe:
1890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.907,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.979,07*
€ 16.635,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.964,77*
€ 16.618,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.921,87*
€ 16.567,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.907,56*
€ 16.550,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.