Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Deskside 404P DAHLE 52214-16989, 425mm breit, Tiefe 351mm, staubgrau/telegrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-3000721
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     52214-16989
EAN/GTIN:
     4009729079133
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Dieser Deskside Shredder ist die ideale Lösung, um dem Chaos gelassen entgegensehen können. Beim Einsatz in kleineren Teams, Arbeitsplätzen und Büros bewältigt der Aktenvernichter, dank besonders hoher Leistung, Papierberge mit Altakten. Der Auffangbehälter fasst je nach Sicherheitsstufe bis zu 1000 Blatt und bekommt selbst stapelweise Papier in den Griff. Ausstattung: hochwertige Verbundstahlwalzen, optische Füllstandsanzeige durch Sichtfenster, herausziehbarer Auffangbehälter, komfortable Lenkrollen, automatische Papierrückführung. Öl- und wartungsfreier Betrieb. Automatische Geräteabschaltung nach 10 Minuten Nicht-Gebrauch. Automatischer Anlauf durch Lichtschranke.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-4, F-1, O-3, T-4, E-3, Streifenschnitt/Partikelschnitt Partikelschnitt, verwendbares Schnittgut Papier, Karten, CD, DVD, Höhe 696mm, Schnittleistung (80g/qm) 19 - 21 Blatt, Eingabebreite 240mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatischer Anlauf durch Lichtschranke, Schnittgeschwindigkeit 33mm/s, Masse (Gewicht) 24kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 690W, Netzfrequenz 50Hz, Netzspannung 230V, Zertifikate und Zulassungen GS-Prüfzeichen Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, F-1, O-3, T-4, E-3
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4
verwendbares Schnittgut:
Papier, Karten, CD, DVD
Auffangvolumen:
40
Breite:
425
Tiefe:
351
Höhe:
696
Farbe:
staubgrau/telegrau
Schnittleistung (80g/qm):
19 - 21 Blatt
Eingabebreite:
240
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatischer Anlauf durch Lichtschranke
Schnittgeschwindigkeit:
33
Masse (Gewicht):
24
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
690
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Umweltfreundliches Merkmal:
automatische Abschaltung nach 10 Minuten Nicht-Gebrauch; öl-
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
35
max. Betriebsgeräusch dB:
60
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, Aktenvernichter Deskside 404P, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 317,65*
€ 373,89*
7 Tage
12
€ 4,95*
ab € 346,08*
€ 404,60*
Frei Haus
ab € 407,32*
€ 471,04*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,18*
€ 471,04*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 433,10*
€ 501,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,89*
€ 444,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,16*
€ 436,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,15*
€ 396,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,01*
€ 392,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,65*
€ 378,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.