Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PPC-Kopierpapier KABUCO 4000002509 12819, Rolle, 175m lang, Papier ECF, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-305439
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000002509 12819
EAN/GTIN:
     4041282008410
Suchbegriffe:
Kopierpapierrolle
Reprokopierpapier
Rollen-Kopierpapier
Rollenkopierpapier
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
Rolle
Länge:
175
Papier:
ECF
Packung mit:
Palette
Papiergewicht:
75
Breite:
101,6 cm
Weitere Suchbegriffe: rollen-kopierpapier 75g 594mm/175lfm, reprokopierpapier 175m, reprokopierpapier 75g, PPC-Kopierpapier, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjetpapier, Inkjetpapiere, Papier, Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotterpapier, Plotterpapiere, Plotterzubehör, Stiftplotter-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.