Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PPC-Kopierpapier KABUCO 305462, Rolle, 150m lang, Papier ECF, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-305462
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305462
EAN/GTIN:
     4251069710096
Suchbegriffe:
Kopierpapierrolle
Reprokopierpapier
Rollen-Kopierpapier
Rollenkopierpapier
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
Rolle
Länge:
150
Papier:
ECF
Packung mit:
1 Rolle
Papiergewicht:
90
Breite:
84,1 cm
Weitere Suchbegriffe: rollen-kopierpapier 90g, rollen kopierpapier, PPC-Kopierpapier, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjetpapier, Inkjetpapiere, Papier, Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotterpapier, Plotterpapiere, Plotterzubehör, Stiftplotter-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.