Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 STABILO® 68/46, Spitze austauschbar nein, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-330506
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     68/46
EAN/GTIN:
     4006381333313
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
STABILO® Pen 68. Premium-Filzstift für alle kreativen Farbexperten in Schule, Studium, Beruf und ambitionierte Hobbykünstler. Farbintensiv für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Tinte auf Wasserbasis. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze (ca. 1 mm Strichstärke) sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Kappe am Stiftende aufsteckbar.
Farbe löschbar/veränderbar Nein, Inhalt der Packung 1 Stück, Ausführung der Spitze Rundspitze, Tinte/Tusche auf Wasserbasis, Offenlagerungsfähigkeit nein, Schaftfarbe Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze austauschbar:
nein
Spitze druckgesichert:
nein
auswaschbar:
nein
Farbe löschbar/veränderbar:
Nein
Inhalt der Packung:
1 Stück
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Tinte/Tusche:
auf Wasserbasis
Offenlagerungsfähigkeit:
nein
Schaftfarbe:
Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
Schaftmaterial:
Polypropylen (PP)
Besonderheit:
farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hoh
mit Clip:
nein
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, stabilo fasermaler 1 mm, brushpen, pinsel-fasermaler schwarz, Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Faserstift, Feinschreiber, Filzmaler (Fasermaler), Filzstift (Fasermaler), Fineliner, Fineliner (Fasermaler), Grafikmarker, Graphikmarker, Kinderfasermaler, Layoutmarker, Malstift (Fasermaler), Schreibgerät, Schreibgeräte
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
945
1
€ 5,49*
ab € 0,52*
€ 0,94*
2 Tage
1063
1
€ 2,90*
ab € 0,55*
€ 0,99*
10
€ 4,16*
ab € 0,63*
€ 1,00*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,56*
€ 1,01*
1 Tag
773
1
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.