Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leseglas Serie Sport ECOBRA 810165, 65mm ø, Einsatzlinse Ja, Beleuchtung Nein, 13mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-331748
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     810165
EAN/GTIN:
     4011123610706
Suchbegriffe:
Leseglas Serie Sport
Einschlaglupe
Klapplupe
Leseglas
Breite 180mm, Tiefe 74mm
Weitere Informationen:
Durchmesser der Linse:
65
Einsatzlinse:
Ja
Beleuchtung:
Nein
Breite:
180
Tiefe:
74
Höhe:
13
Ausführung der Lupe:
Kunststoff-Fassung mit gummierten Griffen, sportliches Desig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,84*
€ 9,44*
7 Tage
20
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 11,12*
9 Tage
6
€ 6,99*
ab € 12,07*
€ 18,00*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 12,92*
€ 18,93*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
810250
ab € 6,46*
Ähnlich
Ecobra
810265
ab € 4,90*
Ähnlich
Ecobra
810275
ab € 6,83*
Ähnlich
Ecobra
810290
ab € 8,65*
Ähnlich
Ecobra
82113
ab € 13,72*
Ähnlich
Ecobra
82112
ab € 13,62*
Ähnlich
Ecobra
810150
ab € 4,90*
Ähnlich
Ecobra
810175
ab € 8,06*
Ähnlich
Ecobra
810100
ab € 3,92*
Ähnlich
Ecobra
810050
ab € 2,58*
Ähnlich
Ecobra
810065
ab € 3,18*
Ähnlich
Ecobra
810075
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.