Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneider 448 mit Untergestell DAHLE 00448-20321, 1300mm lang, max. Papierformat A0, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-333868
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00448-20321
EAN/GTIN:
     4007885246321
Suchbegriffe:
Schneidemaschinen-Untergestell
Rollenschneider Dahle 448 inklusive Untergestell. Spitzenqualität für höchste Präzision! Hohe Schnittleistung. Absolute Sicherheit durch den geschlossenen Messerkopf. Geschliffenes, rotierendes Rundmesser und geschliffenes Untermesser. Messerschutz durch geschlossenen Kunststoffkopf. Automatische Pressung an der Schnittstelle. Beidseitige Winkelanlage mit mm-Skala. Verstellbarer Rückanschlag. Zahlreiche Orientierungslinien (DIN-, cm- und Inch-Einteilung sowie eine Grad-Einteilung) auf dem Tisch. GS-geprüft ! Inklusive Untergestell mit praktischer Auffangwanne. Das Untergestell ermöglicht das Arbeiten in optimaler Körperhaltung.
Schnittleistung (80g/qm) 16, Schneidleistung 2mm, Tischbreite 384mm, Tischtiefe 1500mm, Höhe 875mm, Formate auf dem Anlagetisch ja, Pressung (manuell/automatisch) automatisch, Masse (Gewicht) 30.7kg, Zertifikate und Zulassungen GS-Zeichen DGUV Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Länge des Schnittes:
1300
Farbe:
blau
max. Papierformat:
DIN A0
Schnittleistung (80g/qm):
16
Schneidleistung:
2
Tischbreite (mm):
384
Tischtiefe:
1500
Höhe:
875
Formate auf dem Anlagetisch:
ja
auswechselbarer Messerkopf:
ja
Pressung (manuell/automatisch):
automatisch
Besonderheit:
inklusive Untergestell
Masse (Gewicht):
30.7
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen DGUV
Schnittleistung (70g/qm):
20
Raster mit Formatgrößen vorhanden (J/N):
Ja
Material des Tisches:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Rollenschneider 448 mit Untergestell, Hobbyschneidemaschine (Rollschneider), Papier-Schneidemaschine (Rollschneider), Papierschneidemaschine (Rollschneider), Roll-Schneidemaschine, Roll-Schneidemaschinen, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, Schneidemaschine, Schneidemaschinen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 430,12*
€ 492,37*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,86*
€ 496,97*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 435,34*
€ 496,98*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,37*
€ 506,87*
€ 4,50*
ab € 467,68*
€ 530,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,37*
€ 585,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,53*
€ 568,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,40*
€ 533,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,99*
€ 528,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,12*
€ 511,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.