Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Folie Vinyl SK matt Sihl 3635 14003124, 1067mm breit, 30m lang, Folienstärke 280µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-360061
Hersteller:
     Sihl
Herst.-Nr.:
     3635 14003124
EAN/GTIN:
     4041282016156
Suchbegriffe:
Inkjet-Folie Vinyl SK matt
LFP-Backlit
LFP-Backlit selbstklebend
LFP-Glossyfilm wasserbeständig
Preiswerte, universell einsetzbare und permanent selbstklebende Vinyl-Folie (PVC) mit einer hochweißen, matten, wasserresistenten Inkjet-Beschichtung. Das Produkt eignet sich für alle Arten von Innenanwendungen, sowie für einen temporären Außeneinsatz. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
1067
Länge:
30
Folienstärke:
280
Oberfläche:
matt
Besonderheit:
3635
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,60*
€ 224,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,64*
€ 219,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.