Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 107
>
LFP-Graphic Art
>
Medien f. Solvent u. UV härtende Tinten
>
Folien, selbstklebend, AMC, AVERY, Jac, Mactac
>
Artikel
Inkjet-Folie SyntiSOL PP Film weiß Sihl 3629 14004105, 1372mm breit, Folienstärke 170µm, satin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-360331
Hersteller:
Sihl
Herst.-Nr.:
3629 14004105
EAN/GTIN:
4041282016460
Suchbegriffe:
Inkjet-Folie SyntiSOL PP Film weiß
LFP-Backlit
LFP-Backlit selbstklebend
LFP-Glossyfilm wasserbeständig
SyntiSol PP-Film für Solvent WF 170 ist eine satin beschichtete und reißfeste Polypropylenfolie mit einer wasserfesten Beschichtung für Solvent-Tinten. Die Folie hat einen papierähnlichen Griff und die Ausdrucke zeichnen sich durch hohe Farbbrillanz, hohe Bildschärfe und lange Haltbarkeit aus. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
satin
Breite:
1372
Folienstärke:
170
Besonderheit:
3629
Länge:
40000
... >
LFP-Graphic Art
>
Medien f. Solvent u. UV härtende Tinten
>
Folien, selbstklebend, AMC, AVERY, Jac, Mactac
Weitere Suchbegriffe:
LFP-Hochglanzfolie
,
LFP-Klebefolie
,
LFP-Polyester-Banner
,
LFP-Selbstklebefolie
,
LFP-Vinylfolie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,81*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,95*
€ 379,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,41*
€ 356,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,99*
€ 327,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,81*
€ 319,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen