Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elefantenhaut-Papier DIN A4 URSUS® 10288-00, 210mm breit, 297mm hoch, 50 Blatt, weiß, ST=50BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-362654
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     10288-00
EAN/GTIN:
     4008525140535
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Breite:
210
Höhe:
297
Anzahl Blatt:
50
Papier:
Elefantenhaut
Papiergewicht:
190
Blattzahl:
50
bedruckbar mit:
Tintenstrahldruckern (Bitte Herstellerhinweise des Druckers
Inhalt der Packung:
50 Blatt
Besonderheit:
maseriertes Papier, geeignet für Diplome, Urkunden, Einladun
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, Elefantenhaut, Elefantenhaut-Papier, Elefantenhautpapier, Papier Elefantenhaut, elefantenhautpapier weiß, elefantenhaut, elefantenhautpapier a4, Elefantenhaut-Papier DIN A4, Calligraphy-Papier, Calligraphy-Papier (Elefantenhaut), Calligraphypapier, Calligraphypapier (Elefantenhaut), Calligraphypapiere, Design-Papier, Design-Papiere, Kalligrafie-Papier, Kalligrafie-Papier (Elefantenhaut), Kalligrafie-Papiere, Kalligrafiepapier, Kalligrafiepapier (Elefantenhaut), Kalligrafiepapiere, Kalligraphy-Papier, Kalligraphy-Papier (Elefantenhaut), Kalligraphy-Papiere, Kalligraphypapier (Elefantenhaut), Motivpapier, Motivpapiere, Papier, Papiere, Urkunde, Urkunden, Urkundenpapier, Urkundenpapier unbedruckt (Elefantenhaut, Urkundenpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,876* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.