Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte Sb53 Mimaki SB53-C-44, Inhalt 440ml, cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-388727
Hersteller:
     Mimaki
Herst.-Nr.:
     SB53-C-44
EAN/GTIN:
     4041282009684
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese hochdichten Tinten erzeugen brillante Farben. Bei der Messung der Lichtechtheit nach der ISO-Norm 105 ? B02 wird für Blau ein Wert von mindestens 3 erreicht. Die niedrige Sedimentationsrate der Tinten trägt ebenfalls zu einem gleichmäßigeren Farbauftrag auf dem gedruckten Produkt bei. Beachten Sie bitte, daß Eigenschaften, Haftfähigkeit, Wetterbeständigkeit usw. der Tinten und Bedruckstoffe variieren können. Manche Bedruckstoffe benötigen eine Grundierung vor dem Druck. Testen Sie daher die Materialien vor dem Drucken.
für Druckertyp JV33-130, 160, 260; JV5-130S, 160S, 320S, 320DS; TS3-1600; TS5-1600AMF; TPC-1000; JV34-260; TS34-1800A Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
440
für Druckertyp:
JV33-130, 160, 260; JV5-130S, 160S, 320S, 320DS; TS3-1600; T
Farbe:
cyan
In Produkt enthaltenes Biozid:
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone; 1,2-Benzisothiazol-3
P-Sätze:
Array
REACH Registrierung:
ja
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
H-Sätze:
Array
Art der Tinte:
Sublimationstinte
Bezeichnung:
Sb53
Originalzubehör:
ja
für (Marke/Art.-Nr.):
Mimaki
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, druckerpatrone, Tinte Sb53, Druckkopf, Druckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatronen, Inkjet-Zubehör, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjetpatrone, Inkjetpatronen, Inkjettintenpatrone, Inkjettintenpatronen, Patrone, Patronen, Tintenpatrone, Tintenpatronen, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahldrucker-Patronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.