Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Papier Everyday hp® Q8918A, Oberfläche glänzend, 42", 1067mm breit, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-390111
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8918A
EAN/GTIN:
     0848412012996
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Everyday Fotopapier hochglänzend für pigmentierte Tinte ist ein vielseitiges, wirtschaftliches Fotopapier, das für pigmentierte Tinten optimiert und mit Druckern anderer Hersteller kompatibel ist. Dieses Medium mit 235 g/m² liefert hochwertige Bilder für Fotoanwendungen zu einem attraktiven Preis.
Länge 30.5m Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Oberfläche:
glänzend
Format:
42"
Breite:
1067
Länge:
30.5
Papiergewicht:
235
Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier Rolle, Rollen-Fotopapier, Rollenfotopapier, Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, plotterpapier hp rolle 106,7 cm x 30,5 m, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Inkjet-Papier Everyday, EDV-Papier, EDV-Papiere, Fotopapiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjetpapiere, Papier, Papiere, Photopapiere, Plotter-Fotopapier, Plotter-Fotopapiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotter-Photopapier, Plotter-Photopapiere, Plotterpapier Fotopapier, Plotterpapiere, Plotterzubehör, Stiftplotter-Fotopapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 100,89*
€ 131,20*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 138,37*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,70*
€ 142,27*
Lager 107
pro Rolle
Frei Haus
ab € 110,58*
€ 142,38*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 142,38*
€ 169,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 140,68*
€ 167,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 134,63*
€ 160,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 117,19*
€ 139,46
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 110,58*
€ 131,59
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.