Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserdrucker HL-L5100 Serie brother HL-L5100DNTTG2, Druckgeschwindigkeit 40, Speicher 256


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-480580
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L5100DNTTG2
EAN/GTIN:
     4977766754187
Suchbegriffe:
Laserdrucker HL-L5100 Serie
Büromaschine
Büromaschinen
Drucker
Professioneller Laserdrucker für Arbeitsgruppen. Professionelles Papiermanagement mit zahlreichen Optionen. Robustes Druckwerk, mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem PRINT AirBag für 200.000 Seiten. LAN und USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle. Das hintergrundbeleuchtete LCD-Display vereinfacht die Adminstration und den Arbeitsalltag erheblich. HL-L5100DNT mit zusätzlich 1x 250 und 1 x 520 Blatt Papierkassette. HL-L5100DNTT mit zusätzlich 3x 250 Blatt Papierkassetten.
Netzwerk möglich Ja, Anzahl der Blätter (Zufuhrfach) 250 Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Druckgeschwindigkeit:
40
Speicher:
256
Netzwerk möglich:
Ja
Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich:
Ja
Anzahl der Blätter (Zufuhrfach):
250
Ausführung:
3x 250 Blatt Papierkassette
für Papiergrößen:
DIN A4, DIN A5, DIN A6
Zubehör:
Installationsanleitung, Druckertreiber für Windows (für Mac
Farbe:
graphit
Weitere Suchbegriffe: Laserdrucker, LED-Drucker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 407,55*
€ 453,22*
3 Tage
20
€ 2,90*
ab € 440,48*
€ 487,32*
€ 4,70*
ab € 452,95*
€ 504,08*
Lager 107
Frei Haus
ab € 458,48*
€ 506,96*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,46*
€ 532,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,96*
€ 603,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,67*
€ 599,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,11*
€ 582,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,09*
€ 577,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,48*
€ 545,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.