| |
|
| Artikel-Nr.: 107-481170 Herst.-Nr.: CY-TF65BRCXEN EAN/GTIN: 8806094474565 |
| |
|
| | |
| Mit der Anschlussbox für das Samsung WM55R Flip 2.0 kann dieses um weitere Anschlüsse und Funktionen erweitert werden. Das Tray wird einfach unten rechts an das WM55R gesteckt und verschraubt. Anschlüsse: 1x USB, 1x USB Extern (In/Out), 1x Touch Out, 1x HDMI In, 1x HDMI Out Screen Share), 1x NFC. Gewicht: 0,5 kg. Maße (B x T x H): 26,98 x 5,69 x 11,13 cm. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | für (Marke/Art.-Nr.): | Samsung WM55R |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung für Schaukasten, Bewegliche Ablageschale für Tafelan..., Briefkasten für TQM-Tafel, Buchstaben-Set für Rillentafel, CD-Hülle für Timer, Copyboard-Zubehör (PC-Anschluss), Dateiregister für Timer, Diskettenhülle für Timer, Distanzhalter für Tafelanlage, Einsteckstreifen für T-Kartentafel, Einteilungsband für Planungstafel, Endstützensatz für Prospekthalter, Flaggen-Set für Rillentafel, Gleittafel-Adapter, Gleittafel-Anlage-Zubehör, Haft-Notizen für Timer, Infotasche für TQM-Tafel, Interface-Set für Copyboard, Kartentafel-Zubehör (Stecktafel), Kartentafel-Zubehörset (Stecktafel), Kartenträger-Modul, Klapptafel für Kartenträger, Klapptafel-Anlage-Zubehör, Kupplungsset für Präsentations-Stel..., Lineal für Timer, Magnettafel-Zubehörset, Mehrzweckhaken für Wandschienensyst..., Mittelfuß für Präsentations-Stellwa..., Moderationstafel-Rollenset, Moderationswand-Fuß, OHP-Blendschutz, OHP-Klappsäule, OHP-Taschenrechner, Ordnerhalter für TQM-Tafel, Overhead-Blendschutz, Overhead-Klappsäule, Overhead-Taschenrechner, PC-Interface-Board (Copyboard), Plantafel-Datumstreifen, Planungsstreifen für Streifenplaner, Planungstafel-Zubehörset, Prospektbox für TQM-Tafel, Prospektständer ohne Fach, Querleiste für Kartenträgermodul, Register für Timer, Rollenset für Moderatorentafel, Rollenset für TQM-Infotafel, Sammeltasche für Timer, Schiebetafel-Anlage-Zubehör, Schloss für Tafelanlage, Schlüssel für Schaukasten, Schwenkrahmen für Kartentafel, Seitenarm für Tafelanlage, Selbstklebe-Datumstreifen, Selbstklebeband für Planungstafel, Sichthülle für Timer, Signale für Streifenplaner, Sortimentskasten für Rillentafel, Ständer für Prospektfächer (leer), Starter-Set für Kartentafel (Steckt..., Starter-Set für Magnettafel, Starter-Set für Overhead-Projektion, Starter-Set für Planungstafel, Starter-Set für Stecktafel, Starter-Set für Streifenplaner, Starter-Set für T-Kartentafel, Stativ für Präsentations-Stellwand, Stativfuß für Präsentations-Stellwa..., Steckkarte für Kartentafel, Stecktafel-Zubehör, Stellwand-Fuß (Präsentation), Stellwand-Stativ (Präsentation), Stellwand-Verbindungskupplung (Präs..., Streifenplaner-Zubehörset, T-Karte für Kartentafel, Tagesanzeiger für Timer, Telefonregister für Timer, Tellerfuß für Präsentations-Stellwa..., Timer-Zubehör, Timerzubehör, TQM-Briefkasten, TQM-Infotasche, TQM-Ordnerhalter, TQM-Prospektbox, Tragarm für Wandschienensystem, Tragarmset für Wandschienensystem, Transparentband für Planungstafel, Verkettungsset für Präsentations-St..., Visitenkartentasche für Timer, Wandhalter für Prospektfächer (leer..., Wandkonsole für Kartentafel, Wandkonsole für Schwenkrahmen Karte..., Wandkonsolenpaar für Schwenktafelan..., Zeitplaner-Zubehör, Zeitplanerzubehör, Ziffern-Set für Rillentafel, Zubehör für Gleittafel-Anlage, Zubehör für Schiebetafelanlage, Zubehör für Schwenktafel-Anlage, Zubehör für Tafel-Schienensystem, Zubehör für Tafelanlage |
| | |
| |