Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Trolley Potomac Wenger 600661, Potomac 17", 430mm breit, Tiefe 230mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-487970
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600661
EAN/GTIN:
     7613329008195
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Business-Trolley Potomac, mit Tragegriff und Rollen, 3 Fächer, Polyester - Schicker, robuster Trolley mit separater, herausnehmbarer Notebooktasche, der auf Geschäftsreisen eine einzigartige Kombination von grossem Platzangebot, bester Qualität und hoher Flexibilität bietet. Besonders praktisch: Der Potomac verfügt ausserdem über eine separate, abnehmbare Notebook-Tasche, die sich bequem zum nächsten Meeting mitnehmen lässt, während Ihr Übernachtungs-Gepäck gut untergebracht im Hotel bleibt.
Höhe 370mm, Verschluss Reißverschluss, mit Griff ja, Ausstattung 3 Fächer, herausnehmbares Laptopfach Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Potomac 17"
Breite:
430
Tiefe:
230
Höhe:
370
Farbe:
schwarz
Verschluss:
Reißverschluss
mit Griff:
ja
Ausstattung:
3 Fächer, herausnehmbares Laptopfach
Material:
Polyester, Nylon, Vinyl
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,89*
ab € 72,14*
€ 89,70*
€ 4,00*
ab € 74,25*
€ 96,42*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 78,33*
€ 97,35*
€ 3,50*
ab € 79,18*
€ 98,40*
Lager 107
Frei Haus
ab € 98,79*
€ 121,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.