Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenmagnet aus Metall magnetoplan® 16667, Tragkraft 1500g, 28mm breit, 30mm hoch, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525571
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16667
EAN/GTIN:
     4013695044538
Suchbegriffe:
Haken Schlüsselschrank
Schlüsselhaken
Schlüsselschrankhaken
Hakenmagnet
Mit beweglichem Haken zum Aufhängen von z.B. Schlüsseln. Hält alles, was an der Wand oder Decke aufgehängt werden soll. Rückseite magnethaftend. Höhe inkl. Haken: 65 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Tragkraft:
1500
Breite:
28
Höhe:
30
Besonderheit:
mit beweglichen Haken
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan hakenmagnet, hakenmagnet, Hakenmagnet aus Metall, Blockmagnet, Clipmagnet, Glasboardmagnet, Glasboardmagnete, Haftmagnet, Haftmagnete, Kraftmagnet, Kraftmagnet mit Haken, Magnet, Magnete, Rundmagnet, Signalmagnet
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,49*
4 Tage
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,52*
€ 2,53*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,52*
€ 3,44*
9 Tage
17
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,28*
€ 5,18*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,60*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 74,19*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.