Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationskarte Kreis, pinnbar magnetoplan® 111151618, 100mm ø, selbstklebend nein, rosa, ST=500ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525852
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     111151618
EAN/GTIN:
     4013695014326
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
In verschiedenen Farben. Sorgen für eine lebendige Visualisierung der erarbeiteten Themen und Aussagen. Ideal für Gruppenarbeiten und Brainstormings.
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
besondere Form:
Kreis
Durchmesser:
100
selbstklebend:
nein
Umweltfreundliches Merkmal:
Speed-E-Color, 100 % ECF
Packung mit:
500
Papiergewicht:
120
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: kommunikationskarte rund, moderationskarten, Kommunikationskarte Kreis, pinnbar, Dreibeinstativ für Projektionswand, Moderation, Moderations-Karte, Moderations-Klebepunkt, Moderations-Königswabe, Moderations-Kreis, Moderations-Oval, Moderations-Rechteck, Moderations-Rhombe, Moderations-Titelstreifen, Moderations-Überschriftenstreifen, Moderations-Wabe, Moderations-Wertesymbol, Moderations-Wolke, Moderations-Zubehör, Moderationskarte, Moderationstafel-Zubehör, Moderationswände-Zubehör, Moderationswandzubehör, Moderationszubehör, Projektionswand-Ständer, Stellwand-Zubehör, Stellwände-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,13*
€ 15,15*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,13*
€ 15,18*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,49*
€ 16,82*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 17,91*
9 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,55*
€ 18,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
2111300
ab € 151,50*
Zubehör
magnetoplan
2111100
ab € 122,78*
Zubehör
magnetoplan
1151100
ab € 220,57*
Zubehör
magnetoplan
11112101
ab € 125,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.