Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskoffer TRAINER FRANKEN UMKR, Tiefe 36cm, 18cm hoch, schwarz-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525890
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMKR
EAN/GTIN:
     4016946189781
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Kunststoff-Koffer
Reichhaltig bestückter, kompakter, mobiler Koffer aus robustem Aluminium mit über 3000 Teilen. Abschließbar. Inkl. 2 Rollen und arretierbarem Kunststoffgriff. Inhalt: 500 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm; 250 Kreise ø 9,5 cm, 250 Kreise ø 14 cm, 250 Kreise ø 19,5 cm, farbig sortiert; 250 Ovale 11 x 19 cm; 250 Rhomben 9,5 x 20,5 cm; 20 Moderationswolken 25 x 42 cm; 8 Stück Jumbo-Marker je 2 in schwarz, rot, blau, grün; 30 Flipchart-Marker je 15 in schwarz und rot; 1.040 Markierungspunkte (je 520 in rot und grün); 1 Kreppband, 1 Klebefilmabroller, 2 Klebestifte; 300 Pinnnadeln mit Rundkopf, 1 Nadelkissen; 1 Schere, 1 Cutter; 1 Zeigestab.
Setinhalt 500 Rechtecke 9,5x20,5 cm; 250 Kreise ø 9,5 cm, 250 Kreise ø 14 cm, 250 Kreise ø 19,5 cm, farbig sortiert; 250 Ovale 11x19 cm; 250 Rhomben 9,5x20,5 cm; 20 Moderationswolken 25x42 cm; 8 Stück Jumbo-Marker je 2 in schwarz, rot, blau, grün; 30 Flipchart-Marker je 15 in schwarz und rot; 1.040 Markierungspunkte (je 520 in rot und grün); 1 Kreppband, 1 Klebefilmabroller, 2 Klebestifte; 300 Pinnnadeln mit Rundkopf, 1 Nadelkissen; 1 Schere, 1 Cutter; 1 Zeigestab.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-silber
Setinhalt:
500 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm; 250 Kreise ø 9,5 cm, 250 Kreise
Tiefe:
36
Höhe:
18
Masse (Gewicht):
12
Material Behälter:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkoffer, Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, moderationsbox franken, moderationsbox, seminarkoffer gefüllt, Moderationskoffer TRAINER, Moderation, Moderations-Box, Moderations-Karte, Moderations-Klebepunkt, Moderations-Koffer, Moderations-Königswabe, Moderations-Kreis, Moderations-Oval, Moderations-Rechteck, Moderations-Rhombe, Moderations-Set, Moderations-Titelstreifen, Moderations-Überschriftenstreifen, Moderations-Wabe, Moderations-Wertesymbol, Moderations-Wolke, Moderations-Zubehör, Moderations-Zubehör (Set), Moderationstafel-Zubehör, Moderationszubehör, Moderationszubehör (Set), Moderatoren-Box, Moderatoren-Koffer, Moderatoren-Set, Moderatorentafel-Zubehör, Moderatorentafel-Zubehör (Set), Präsentationswand-Zubehör (Set), Stellwand-Zubehör (Set)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 197,57*
€ 232,69*
Lager 107
Frei Haus
ab € 217,68*
€ 253,06*
€ 5,50*
ab € 227,92*
€ 268,60*
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 233,30*
€ 268,60*
2 Tage
97
Frei Haus
ab € 236,25*
€ 273,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,06*
€ 301,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,99*
€ 293,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,68*
€ 259,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,67*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,74*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,16*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,21*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,26*
Zubehör
Herma
2252
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.