Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Glasboard, magnetisch magnetoplan® 13401000, Tafelbreite 40cm, brillant-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525966
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     13401000
EAN/GTIN:
     4013695057040
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Aus hochglänzendem, ESG-Sicherheitsglas in Premium-Qualität. Magnethaftend, mit Board- und Kreidemarkern beschreibbar, trocken und feucht zu reinigen. Aufhängung frei schwebend vor der Wand (bis Größe 120 x 90 cm horizontal und vertikal montierbar). Lieferung inkl. Montagematerial. Ablageschale aus Acryl separat erhältlich.
Ablageschale nein Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
brillant-weiß
Tafelbreite:
40
Tafelhöhe:
40
Ablageschale:
nein
beidseitig beschreibbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard glas, magnetboard, Design-Glasboard, magnetisch, Drehtafel magnethaftend, Drehtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnethaftend, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinwand, Magnettafel (Schreibtafel), Magnettafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Rastertafel magnethaftend, Rastertafel magnetisch, Schreib-Tafel magnethaftend, Schreib-Tafel magnetisch, Schreibtafel, Schreibtafeln, Stativ-Drehtafel magnethaftend, Stativ-Drehtafel magnetisch, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel magnethaftend, Weißwandtafel magnetisch, Whiteboard, Whiteboard magnethaftend, Whiteboard magnetisch, Whiteboards, Whiteboardtafel, Whiteboardtafel magnethaftend, Whiteboardtafel magnetisch, Whiteboardtafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 7,95*
ab € 30,85*
€ 42,69*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 31,00*
€ 42,71*
€ 5,95*
ab € 31,29*
€ 44,52*
7 Tage
26
€ 4,95*
ab € 31,04*
€ 49,33*
Lager 107
Frei Haus
ab € 53,14*
€ 71,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1346030
ab € 6,69*
Zubehör
magnetoplan
1681020
ab € 12,85*
Zubehör
magnetoplan
12308
ab € 14,02*
Zubehör
magnetoplan
12289
ab € 4,62*
Zubehör
magnetoplan
1346050
ab € 34,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.