Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Sichttasche
>
Artikel
Auftragstasche "Basic" ohne Schlüsselfach EICHNER 9015-00315, für Format A4, schwarz, PG=10ST
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-526084
Hersteller:
Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
9015-00315
EAN/GTIN:
4052301024588
Suchbegriffe:
Aushang-Schutzhülle
Aushangschutzhülle
Klarsicht-Tasche
Klarsichttasche
Auftragstasche ohne Schlüsselfach zur Aufnahme von Werkstattaufträgen, Fahrzeugschein etc. Aus hochfester, robuster Klarsichtfolie mit Einreißschutz. Mit fest verschweißtem Klettverschluss.
Aufhängeloch ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
schwarz
Aufhängeloch:
ja
Material:
Kunststoff
... >
Präsentation, Planung
>
Sichttafeln, Prospektständer, Planhalter
>
Infotaschen
Weitere Suchbegriffe:
Preisschild-Schutzhülle
,
Preisschildschutzhülle
,
Sicht-Tasche
,
Sichttasche
,
Auftragstasche KFZ-Werkstatt
,
Auftragstasche Werkstatt
,
Werkstattauftragstasche
,
sichttasche a4 schwarz
,
auftragstasche kfz-werkstatt
,
aushang-schutzhülle a4
,
Auftragstasche "Basic" ohne Schlüsselfac
,
Aufhängetasche
,
Aufhängetaschen
,
Aushängetaschen
,
Aushangtasche
,
Dokumentenhalter
,
Hülle
,
Hüllen
,
Sichttaschen
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
1 Tag
60
10
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 3,20*
€ 4,32*
Lager 6922
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,34*
Lager 1690
3 Tage
45
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,18*
€ 4,37*
Lager 2478
1 Tag
60
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,47*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 33,42*
€ 44,16*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,16*
€ 52,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,23*
€ 50,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,03*
€ 47,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,16*
€ 45,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 34,92*
€ 41,55
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 33,42*
€ 39,77
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,342* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Auftragstasche "Turbo" inkl. Schlüsselfach EICHNER 9015-00337, für Format A4, schwarz, PG=10ST
Eichner Organisation
9015-00337
ab € 4,09*
Ähnlich
Auftragstasche DIN A4 TURBO, BxT 230 x 330 mm, VE 10 Stk, blau.
Eichner Organisation
9015-00395
ab € 4,12*
Ähnlich
Auftragstasche DIN A4 TURBO, BxT 230 x 330 mm, VE 10 Stk, rot.
Eichner Organisation
9015-00396
ab € 4,11*
Ähnlich
Auftragstasche, DIN A4, VE 10 Stk, rot.
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen