Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-596187 Herst.-Nr.: MX-62GTMA EAN/GTIN: 4974019732015 |
| |
|
| | |
| Original Toner für Laserdrucker, Multifunktions- und Kopiergeräte von Sharp. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | magenta | für Druckertyp: | MX-6240N | Deckung: | 5 | Refill: | nein | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | Sharp: | MX -6240 N; MX -6580 N; MX -7040 N; MX -7090 N; MX -7580 N; MX -8090 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner cartridge sharp copier, lasertoner, Toner MX-62GT, Copybox, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette, Druckkassette (Kopierer), Druckkassette (Laserdrucker), Druckkassetten, Kopiertoner, Kopiertonerkassette, Kopiertonerkit, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdruckertoner, Laserfax-Tonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, Refill Cartridge, Refill Cartridge (Kopierer), Refill Cartriges, Refill-Cartridge (Laserdrucker), Telefax-Gerätetoner, Tonerkassette (Kopierer), Tonerkassette (Laserdrucker), Tonerkassetten, Tonerkit, Tonerkit (Kopierer), Tonerkit (Laserdrucker), xx |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 99,15* | € 124,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 100,60* | € 126,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 101,57* | € 127,95* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 102,63* | € 129,11* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 201,72* | € 234,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|