Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper ALCO 2850, Form rund, 100mm ø, 4cm hoch, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-608210
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2850
EAN/GTIN:
     4007735028503
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Rutschfest durch die gummierte Unterseite und das hohe Eigengewicht.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Durchmesser:
100
Höhe:
4
Farbe:
silber
Besonderheit:
rutschfest durch gummierte Unterseite und hohes Eigengewicht
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Türstopper, Abstandhalter, Türpuffer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
177
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 5,75*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 3,75*
€ 5,76*
€ 7,95*
ab € 3,95*
€ 6,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,69*
€ 7,15*
3 Tage
33
€ 5,49*
ab € 4,76*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.