Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper ALCO 2852, Form rund, 650mm ø, 7cm hoch, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-608375
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2852
EAN/GTIN:
     4007735028527
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
bodentürpuffer
Aus Metall, rund. Rutschfest durch gummierte Unterseite und hohes Eigengewicht. Mit 2 Gummiringen zum Schutz der Tür.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Durchmesser:
650
Höhe:
7
Farbe:
silber
Besonderheit:
rutschfest durch gummierte Unterseite und hohes Eigengewicht
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Türstopper, Abstandhalter, Türpuffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,70*
€ 7,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,06*
€ 7,79*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 6,28*
€ 9,37*
9 Tage
9
€ 6,99*
ab € 10,15*
€ 14,74*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.