Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abheftstreifen selbstklebend BOI 9108-00921, 150mm breit, 20mm hoch, selbstklebend ja, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670289
Hersteller:
     BOI
Herst.-Nr.:
     9108-00921
EAN/GTIN:
     4052301021907
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Selbstklebende Abheftstreifen, ideal als Zubehör für die Dokumentation. Dank der selbstklebenden Unterseite kann der Abheftstreifen flexibel dort eingesetzt werden, wo er benötigt wird. Geeignet für alle gängigen 80 mm Lochungen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
150
Höhe:
20
selbstklebend:
ja
Material:
Kunststoff ohne Weichmacher
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, plastik einhängestreifen, abheftstreifen, heftlaschen weiß, Abheftstreifen selbstklebend, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftzunge, Selbstklebe-Heftzungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.