Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Kassettenregistratur
>
Artikel
Stehsammler Standard Leitz 2427-00-85, für Format A4, Archivdruck nein, 97mm breit, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 107
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-670327
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
2427-00-85
EAN/GTIN:
4002432305100
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Zum Abstellen auf einfachen Fachböden von Regalen. Greifkante für aufklemmbares Abdeckschild. Schlitze zum Einstecken von 1 - 2 Trennwänden. Mit Abdeckschild 2420.
Beschriftungsfeld ja, Lieferung flachliegend nein, Tiefe 336mm, Höhe hinten 156mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
grau
Archivdruck:
nein
Beschriftungsfeld:
ja
Lieferung flachliegend:
nein
Breite:
97
Tiefe:
336
Höhe hinten:
156
Besonderheit:
Greifkante für aufklemmbares Abdeckschild. Schlitze zum Eins
Material:
Polystyrol (PS)
... >
Ordnungs-, Ablagemittel
>
Stehsammler und Zubehör
>
Stehsammler Leitz
Weitere Suchbegriffe:
Stehregistratur
,
Stehsammler für Einstellmappen
,
dokumentenhalter leitz
,
dokumentenhalter
,
Stehsammler Standard
,
Ablage
,
Ablagen
,
Akten-Stehsammler
,
Aktenaufbewahrungs-Stehsammler
,
Aktenaufbewahrungsstehsammler
,
Aktenstehsammler
,
Altablage-Stehsammler
,
Altablagestehsammler
,
Archivablage-Stehsammler
,
Katalogsammler
,
Katalogständer
,
Magazinarchiv
,
Sammelbox
,
Sammelbox (Stehsammler)
,
Sammelboxen
,
Schreibtisch-Accessoire
,
Schreibtisch-Accessoire (Stehsammler)
,
Schreibtisch-Accessoires
,
Stehsammler
,
Stehsammler (Archiv)
,
Zeitschriften-Stehsammler
,
Zeitschriftenbox
,
Zeitschriftenboxen
,
Zeitschriftenstehsammler
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,94*
€ 5,41*
Lager 1682
1 Tag
474
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 5,88*
Lager 94QG7
2 Tage
184
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,60*
€ 5,89*
Lager 690
1 Tag
78
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,60*
€ 5,89*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,01*
€ 10,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckschild für Stehsammler 2421/2427, 20 Stück
Leitz
24200000
ab € 0,38*
Zubehör
Blanko-Schildchen, für Stehsammler, Karton, 50 Stück, weiss
Leitz
52920001
ab € 3,49*
Zubehör
Trennwand für Stehsammler, Polystyrol, rauchtopas
Leitz
24220090
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen