Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Stehsammler
>
Artikel
Stehsammler aus Hartpappe Leitz 2423-00-35, für Format A4, Archivdruck ja, 80mm breit, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 107
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-670364
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
2423-00-35
EAN/GTIN:
4002432304899
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Besonders stabil durch starkes, zähes Material. Mit großem Rückenschild und Griffloch. Hartpappe (RC) 1,2 mm. Füllvermögen 7,6 cm.
Tiefe 320mm, Höhe hinten 245mm, Füllvermögen 76mm, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
blau
Archivdruck:
ja
Beschriftungsfeld:
ja
Griffloch:
ja
Lieferung flachliegend:
ja
Breite:
80
Tiefe:
320
Höhe vorne:
320
Höhe hinten:
245
Füllvermögen:
76
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Besonderheit:
besonders stabil und standfest
Material:
Hartpappe RC
... >
Ordnungs-, Ablagemittel
>
Stehsammler und Zubehör
>
Stehsammler Leitz
Weitere Suchbegriffe:
Zeitschriftenkassette
,
Zeitschriftensammler
,
stehsammler leitz pappe
,
dokumentenhalter
,
dokumentenhalter leitz
,
Stehsammler aus Hartpappe
,
Ablage
,
Ablagen
,
Akten-Stehsammler
,
Aktenaufbewahrungs-Stehsammler
,
Aktenaufbewahrungsstehsammler
,
Aktenstehsammler
,
Altablage-Stehsammler
,
Altablagestehsammler
,
Archivablage-Stehsammler
,
Katalogsammler
,
Katalogständer
,
Magazinarchiv
,
Sammelbox
,
Sammelbox (Stehsammler)
,
Sammelboxen
,
Schreibtisch-Accessoire
,
Schreibtisch-Accessoire (Stehsammler)
,
Schreibtisch-Accessoires
,
Stehsammler (Archiv)
,
Zeitschriften-Stehsammler
,
Zeitschriftenboxen
,
Zeitschriftenstehsammler
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,67*
€ 4,70*
Lager 94QG7
2 Tage
53
1
€ 2,90*
ab € 4,68*
€ 4,83*
Lager 52NSZ
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 4,84*
Lager 1682
1 Tag
371
1
€ 5,95*
ab € 4,80*
€ 4,96*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 5,08*
€ 5,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stehsammler, mit Griffloch und Beschriftungsschild, RC-Hartpappe, grau
Falken
11287133
ab € 3,05*
Ähnlich
Stehsammler, A4, Hartpappe, grün
Leitz
24230055
ab € 4,80*
Ähnlich
Stehsammler, A4, Hartpappe, rot
Leitz
24230025
ab € 4,81*
Ähnlich
Stehsammler, A4, Hartpappe, schwarz
Leitz
24230095
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen