Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenkoffer GENOVA Alassio® 45028, 460mm breit, Tiefe 205mm, 350mm hoch, 190mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670498
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45028
EAN/GTIN:
     4021068450282
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Aus hochwertigem, tiefschwarzem Softtouch-Lederimitat. Ausgestattet mit Reißverschlußetui im Deckel, drei Schreibgeräteschlaufen, Visitenkartensteckfach und Seitentasche. Die Innenhöhe ist so konzipiert, dass mehrere DIN-A4-Ordner hochkant verstaut werden können.
Verschluss Ja, mit Griff ja, mit Schultergurt nein, Art des Verschlusses 2 Zahlenkombinationsschlösser, Innenbreite 410mm, Innenhöhe 320mm
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Pilotenkoffer
Farbe:
schwarz
Breite:
460
Tiefe:
205
Höhe:
350
Verschluss:
Ja
mit Griff:
ja
mit Schultergurt:
nein
Art des Verschlusses:
2 Zahlenkombinationsschlösser
Innenbreite:
410
Lineatur:
190
Innenhöhe:
320
Besonderheit:
Innendeckel mit Reißverschlussetui sowie 3 Stifteschlaufen.
Material:
Lederimitat
Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, aktenkoffer alumaxx, aktenkoffer, Pilotenkoffer GENOVA, Aluminium-Pilotenkoffer, Aluminiumaktenkoffer, Aluminumaktenkoffer, Attachékoffer, Koffer, Leder-Pilotenkoffer, Lederaktenkoffer, Reiseausrüstung, Reisetasche, Reisetaschen, Tasche, Taschen, Transporttasche, Transporttaschen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 33,40*
€ 44,77*
€ 6,95*
ab € 36,79*
€ 49,29*
11 Tage
6
€ 5,87*
ab € 39,10*
€ 50,85*
3 Tage
6
€ 5,49*
ab € 46,07*
€ 58,95*
Lager 107
Frei Haus
ab € 81,53*
€ 101,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.