Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenkoffer VICENZA Alassio® 45047, 460mm breit, Tiefe 215mm, 350mm hoch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670650
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45047
EAN/GTIN:
     4021068450473
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Robuster Pilotenkoffer aus hochwertigem Kunstleder. Der Koffer bietet viel Platz für ihre Unterlagen und ihre Arbeitsutensilien. Das Hauptfach ist mit zwei Fächern für Unterlagen und genügend Platz für einen großen Aktenordner ausgestattet. Die beiden Seitenfächer und das Frontfach bieten weiteren Platz für ihr Handy, Stifte, und andere Arbeitsutensilien.
Verschluss Ja, mit Griff ja, mit Schultergurt nein, Art des Verschlusses Zahlenkombinationsschlösser, Innenbreite 410mm, Lineatur 190mm, Innenhöhe 320mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Pilotenkoffer
Farbe:
schwarz
Breite:
460
Tiefe:
215
Höhe:
350
Verschluss:
Ja
mit Griff:
ja
mit Schultergurt:
nein
Art des Verschlusses:
Zahlenkombinationsschlösser
Innenbreite:
410
Lineatur:
190
Innenhöhe:
320
Material:
Lederimitat
Oberfläche:
seidenmatt
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, piloten-koffer kunstleder schwarz, piloten-koffer alassio, piloten koffer, Pilotenkoffer VICENZA, Aktenkoffer, Aluminium-Pilotenkoffer, Aluminiumaktenkoffer, Aluminumaktenkoffer, Attachékoffer, Koffer, Leder-Pilotenkoffer, Lederaktenkoffer, Reiseausrüstung, Reisetasche, Reisetaschen, Tasche, Taschen, Transporttasche, Transporttaschen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 39,87*
€ 54,37*
€ 4,95*
ab € 43,26*
€ 58,45*
10 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 47,58*
€ 62,31*
9 Tage
16
€ 5,99*
ab € 47,63*
€ 64,21*
Lager 107
Frei Haus
ab € 76,93*
€ 97,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.