| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 107-670664 Herst.-Nr.: 102820 EAN/GTIN: 4000535014899 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Super leichter und robuster Koffer. 4-Doppelrollen mit Gummiummantelung für besonders leisen 360° Rollkomfort. Aus hochwertigem Polycarbonat / ABS Materialmix. Mit TSA-Zahlenschloss, für USA Reisen unerlässlich. Komfortable Innenausstattung mit beidseitiger Packmöglichkeit und Dehnfalte für mehr Volumen. Mit speziellem Kantenschutz an den Ecken des Koffers. Alle Koffer sind ineinander stapelbar. Verschluss Ja, mit Griff ja, mit Schultergurt nein, Art des Verschlusses Reißverschluss, TSA-Zahlenschloss, Ausstattung Kreuzpackgurt mit Klippschloss, separates Netzfach mit Reißverschluss, Tragegriffe oben und seitlich, Teleskop-Ausziehgriff aus Aluminium, 4 seitliche Standfüße, eleskopauszug mit Push Button Verriegelungsgriff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung: | Reisekoffer | Farbe: | Airport Red | Verschluss: | Ja | mit Griff: | ja | mit Schultergurt: | nein | Art des Verschlusses: | Reißverschluss, TSA-Zahlenschloss | Ausstattung: | Kreuzpackgurt mit Klippschloss, separates Netzfach mit Reißv | Form Griff: | Tragegriffe oben und seitlich, Teleskop-Ausziehgriff | Set-Zusammenstellung: | Handgepäck Trolley S 55,5 cm, 40 l; Hartschalen Trolley L 65 | Material: | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) / PC (Polycarbonat) | Oberfläche: | glänzend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |