| |
|
| Artikel-Nr.: 107-800034 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 80 00 34 EAN/GTIN: 4041282005631 |
| |
|
| | |
| Diese Tonerkartusche wird nach DIN 33870 hergestellt. Es werden ausschließlich hochwertige Bauteile und eine neue Fotoleitertrommel verwendet. Das bedeutet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Schwärzungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. für Druckertyp ECOSYS M6235, M6235cidn, M6635, M6635cidn; ECOSYS P6235, P6235cdn, Kompatibel mit Original TK-5280M Weitere Informationen: | | Farbe: | magenta | für Druckertyp: | ECOSYS M6235, M6235cidn, M6635, M6635cidn; ECOSYS P6235, P62 | Kapazität: | 11000 | Kompatibel mit Original: | TK-5280M | Deckung: | 5 | Originalzubehör: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner, Lasertoner für Kyocera TK-5280, Copybox, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette, Druckkassette (Kopierer), Druckkassette (Laserdrucker), Druckkassetten, Kopiertoner, Kopiertonerkassette, Kopiertonerkit, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdruckertoner, Laserfax-Tonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, Refill Cartridge, Refill Cartridge (Kopierer), Refill Cartriges, Refill-Cartridge (Laserdrucker), Telefax-Gerätetoner, Tonerkassette (Kopierer), Tonerkassette (Laserdrucker), Tonerkassetten, Tonerkit, Tonerkit (Kopierer), Tonerkit (Laserdrucker), xx |
| | |
| |