Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner für Brother Neutral 852315, 6500, Kompatibel mit Original TN-423BK, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-852315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     852315
EAN/GTIN:
     4041282002722
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für diese Tonerkartusche (hergestellt nach DIN 33870) werden ausschließlich hochwertige Bauteile und eine neue Fotoleitertrommel verwendet. Das bedeutet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Schwärzungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus.
für Druckertyp DCP-L8410CDW; HL-L8260CDW, HL-L8360CDW; MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, Deckung 5%
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
für Druckertyp:
DCP-L8410CDW; HL-L8260CDW, HL-L8360CDW; MFC-L8690CDW, MFC-L8
Kapazität:
6500
Kompatibel mit Original:
TN-423BK
Deckung:
5
Rebuilt:
Ja
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, lasertoner für brother, Copybox, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette, Druckkassette (Kopierer), Druckkassette (Laserdrucker), Druckkassetten, Kopiertoner, Kopiertonerkassette, Kopiertonerkit, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdruckertoner, Laserfax-Tonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, Refill Cartridge, Refill Cartridge (Kopierer), Refill Cartriges, Refill-Cartridge (Laserdrucker), Telefax-Gerätetoner, Tonerkassette (Kopierer), Tonerkassette (Laserdrucker), Tonerkassetten, Tonerkit, Tonerkit (Kopierer), Tonerkit (Laserdrucker), xx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.