Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner für Brother TN1050 KABUCO 852320, 1000, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-852320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     852320
EAN/GTIN:
     4041282005976
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Diese Tonerkartusche wird nach DIN 33870 hergestellt. Es werden ausschließlich hochwertige Bauteile und eine neue Fotoleitertrommel verwendet. Das bedeutet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Schwärzungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus.
für Druckertyp Brother DCP 1510, 1512, 1601, 1610, 1612, 1616; Brother HL 1110, 1112, 1201, 1210, 1211, 1212; Brother MFC1810, 1815, 1910, 1911; Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
für Druckertyp:
Brother DCP 1510, 1512, 1601, 1610, 1612, 1616; Brother HL 1
Kapazität:
1000
Kompatibel mit Original:
TN1050
Deckung:
5
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, lasertoner für brother, Toner für Brother TN1050, Copybox, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette, Druckkassette (Kopierer), Druckkassette (Laserdrucker), Druckkassetten, Kopiertoner, Kopiertonerkassette, Kopiertonerkit, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdruckertoner, Laserfax-Tonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, Refill Cartridge, Refill Cartridge (Kopierer), Refill Cartriges, Refill-Cartridge (Laserdrucker), Telefax-Gerätetoner, Tonerkassette (Kopierer), Tonerkassette (Laserdrucker), Tonerkassetten, Tonerkit, Tonerkit (Kopierer), Tonerkit (Laserdrucker), xx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.