Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner-Kit TK-1115 KYOCERA TK-1115, 1600, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-855004
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     TK-1115
EAN/GTIN:
     0632983027745
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Originaltoner für Kyocera Laserdrucker zeichnen sich aus durch hohe Wirtschaftlichkeit und niedrige Gesamtkosten. Sie machen das Drucken umweltfreundlicher durch deutlich geringere Abfallmengen. Einfache Entsorgung der Tonerboxen durch den Kyocera Rücknahme-Service. Druckleistung: Leistung in Seiten bei 5 % Deckung.
für Druckertyp FS-1220 MFP, FS-1220 MFP/KL3, FS-1320 MFP, FS-1320 MFP/KL3, FS-1041, 1041/KL3 Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
für Druckertyp:
FS-1220 MFP, FS-1220 MFP/KL3, FS-1320 MFP, FS-1320 MFP/KL3,
Kapazität:
1600
Gruppe:
TK-1115
Deckung:
5
Refill:
nein
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Kyocera:
FS -1041; FS -1220 MFP; FS -1320 MFP
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Resttonerbehälter, Tonersammelbehälter, Tonersammler, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, resttonerbehälter kyocera, resttonerbehälter, Toner-Kit TK-1115, Copybox, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette, Druckkassette (Kopierer), Druckkassette (Laserdrucker), Druckkassetten, Kopiertoner, Kopiertonerkassette, Kopiertonerkit, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdruckertoner, Laserfax-Tonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, Refill Cartridge, Refill Cartridge (Kopierer), Refill Cartriges, Refill-Cartridge (Laserdrucker), Telefax-Gerätetoner, Tonerkassette (Kopierer), Tonerkassette (Laserdrucker), Tonerkassetten, Tonerkit, Tonerkit (Kopierer), Tonerkit (Laserdrucker), xx
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 52,64*
€ 64,16*
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 53,61*
€ 64,33*
2 Tage
200
€ 4,50*
ab € 55,19*
€ 66,19*
11 Tage
100
€ 5,87*
ab € 55,23*
€ 66,54*
Lager 107
Frei Haus
ab € 62,03*
€ 74,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.