Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpatrone PFI-703 Canon PFI-703C, Inhalt 700ml, Refill nein, cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-857106
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     PFI-703C
EAN/GTIN:
     4960999579986
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original Tintenpatronen für Canon-Inkjetdrucker. Durch die Verwendung von Druckerpatronen, die für Ihr Produkt konzipiert und freigegeben wurden, kann das maximale Leistungspotenzial Ihrer Drucksysteme erreicht werden. Zusätzlich stellen Sie damit sicher, dass Ihre gedruckten Dokumente die Qualität Ihrer Marke widerspiegeln.
für Druckertyp imagePROGRAF iPF810, iPF815, iPF820, iPF825 Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
700
für Druckertyp:
imagePROGRAF iPF810, iPF815, iPF820, iPF825
Farbe:
cyan
Refill:
nein
nachfüllbar:
nein
Originalzubehör:
ja
für Gerätetyp:
Großformat-Inkjetdrucker
Deckung:
5

Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF IPF 810; imagePROGRAF IPF 810 Pro; imagePROGRAF IPF 810 Series; imagePROGRAF IPF 815; imagePROGRAF IPF 815 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 820; imagePROGRAF IPF 820 PRO; imagePROGRAF IPF 820 Series; imagePROGRAF IPF 825; imagePROGRAF IPF 825 MFP M 40
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Inkjetpatrone PFI-703, Druckkopf, Druckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatronen, Inkjet-Zubehör, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjetpatrone, Inkjetpatronen, Inkjettintenpatrone, Inkjettintenpatronen, Patrone, Patronen, Tintenpatrone, Tintenpatronen, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahldrucker-Patronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,62*
€ 373,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,85*
€ 369,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,95*
€ 340,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,31*
€ 337,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,54*
€ 311,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.