Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trommel für Laserdrucker OKI 859023, für Tonerfarbe schwarz, 20000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trommel für Laserdrucker OKI 859023, für Tonerfarbe schwarz, 20000
Artikel-Nr.:
     107-859023
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     859023
EAN/GTIN:
     0503171304606
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
<b>Druckleistung ca:</b> Leistung in Seiten bei 5% Deckung.
für Druckertyp OKI C 711 CDTN , OKI C 711 DM , OKI C 711 DN , OKI C 711 DTN , OKI C 711 N , OKI C 711 Series Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Tonerfarbe:
schwarz
für Druckertyp:
OKI C 711 CDTN , OKI C 711 DM , OKI C 711 DN , OKI C 711 DTN
Kapazität:
20000
Originalzubehör:
ja
für Gerätetyp:
Laserdrucker
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, bildtrommeln oki, bildtrommel, Trommel für Laserdrucker, Bildeinheit, Bildeinheit (Kopierer), Bildeinheit (Laserdrucker), Bildeinheiten, Bildtrommel (Kopierer), Bildtrommel (Laserdrucker), Bildtrommeln, Drum Cartridge, Drum Cartridge (Kopierer), Drum Cartridge (Laserdrucker), Drum Cartridges, Imaging Unit, Imaging Unit (Kopierer), Imaging Unit (Laserdrucker), Kopierer-Bildtrommel, Kopierer-Trommel, Kopierer-Trommelkit, Laserdrucker-Trommel, Laserdrucker-Zubehör, Main Charger, Main Charger (Kopierer), Main Charger (Laserdrucker), OPC Drum, OPC Drum (Kopierer), OPC Drumkit, OPC Drumkit (Kopierer), OPC-Drum (Laserdrucker), OPC-Drumkit (Laserdrucker), OPC-Kit, OPC-Kit (Kopierer), OPC-Kit (Laserdrucker), Trommel, Trommel-Kit, Trommel-Kit (Kopierer), Trommel-Kit (Laserdrucker), Trommeleinheit (Laserdrucker), Trommeleinheiten, Trommelkit, Trommelkit (Kopierer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.