Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Office Headset Pro Stereo Sandberg 126-13, 200g, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-860041
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-13
EAN/GTIN:
     4041282015470
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Sandberg USB Office Headset Pro Stereo ist qualitativ herausragend gut. Es kann z. B. im Home-Office, an der Arbeitsstelle oder natürlich beim Lernen genutzt werden. Das Mikrofon sitzt auf einem flexiblen Arm. Er sorgt dafür, dass Sie Ihr Gesprächspartner deutlich hört. Die Lautsprecher des Kopfhörers, einer für jedes Ohr, geben die Stimme des Gesprächspartners deutlich und klar wieder. Das schöne und dabei leichte Design mit den weichen Ohrpolstern sowie der einstellbare Kopfbügel bietet optimalen Komfort. Die maximale Lautstärke beträgt 118 dB. So wird eine Hörschädigung verhindert. Das Headset wird über einen USB-Port mit dem Rechner verbunden. Es ist sofort einsatzbereit und verfügt natürlich auch über eine integrierte Lautstärkeregelung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
200
Laustärkeregler:
Ja
Länge der Leitung:
2.1
Systemanforderung:
USB Anschluss
Weitere Suchbegriffe: Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, computer headset, USB Office Headset Pro Stereo, Bügelkopfhörer, Drahtlose Kopfhörer, Duplex-Kopfhörer für Wiedergabegerät, Duplex-Stethoskophörer für Wiedergabeger, Dynamische Micro-Kopfhörer, Dynamischer Stereo-Kopfhörer, Fernseh-Kopfhörer, Funkhörset, Geschlossene Kopfhörer, In-Ear-Kopfhörer, In-Ohr-Kopfhörer, IR-Kopfhörer, Kabel-Kopfhörer, Kabellose Kopfhörer, Kinnbügel-Kopfhörer, Kleinstkopfhörer, Kopfhörer, Kopfhörer für Wiedergabegerät, Kopfhörer mit IR-Tonübertragung, Kopfhörersystem, Leicht-Kopfhörer, Micro-Kopfhörer, Mikrofon, Mini-Kopfhörer, Mono-Kopfhörer, Multi-Media-Set, Offene Kopfhörer, Ohrhörer, Ohrpolster für Kopfhörer Wiedergabegerät, PC-Kopfhörer, Stereo-Kopfhörer, Stethoskophörer für Wiedergabegerät, Street Wear-Kopfhörer, System-Funk-Kopfhörer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
445
€ 10,00*
ab € 19,94*
€ 27,64*
€ 5,95*
ab € 20,99*
€ 29,04*
3 Tage
11
€ 4,90*
ab € 25,51*
€ 42,59*
€ 3,50*
ab € 31,98*
€ 44,01*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 32,77*
€ 44,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.