Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertragetasche XS, 3,5 l mayer network 30108498, 180mm breit, 240mm hoch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900151
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30108498
EAN/GTIN:
     4003928017514
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Mit gedrehtem Papierkordelgriff. Traglast 5 kg, Volumen 3,5 L.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
180
Tiefe:
80
Höhe:
240
Papiergewicht:
80
Kordelzug vorhanden (J/N):
Nein
Motiv vorhanden:
Nein
Ausführung des Griffs:
gedrehter Papierkordelgriff
auf Rolle:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kraftpapier FSC®-zertifiziert
Griffloch:
nein
Weitere Suchbegriffe: Papiertüten, papiertüten weiß mayer network, papiertasche, papiertaschen weiss, Papiertragetasche XS, 3,5 l
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,28*
€ 0,44*
9 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,43*
€ 0,67*
2 Tage
2
pro Paket
€ 5,49*
ab € 48,99*
€ 64,36*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 51,80*
€ 68,87*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,95*
ab € 44,98*
€ 76,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108534
ab € 0,69*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108535
ab € 0,68*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108526
ab € 0,46*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108528
ab € 0,64*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108525
ab € 0,42*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108527
ab € 0,64*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108515
ab € 0,41*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108509
ab € 0,36*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108514
ab € 0,41*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108512
ab € 0,35*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108499
ab € 0,28*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108501
ab € 0,28*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108497
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.