Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner PREM'TOUCH Aquarel EXACOMPTA 53767E, für Format A4, 80mm breit, pastellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-951036
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53767E
EAN/GTIN:
     3130631537679
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ergonomische Form, Gummizugverschluss, Griffloch und Etikett zur Kennzeichung des Inhalts. Der Ordner hat nicht nur ein schönes Design, sondern ist zudem besonders praktisch.
Breite 300mm, Höhe 320mm, Deckblatt nein, Griffloch ja, Kantenschutz nein, Ordnermechanik Prem'Touch-Mechanik, Schlitze nein, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Rückenbreite:
80
Breite:
300
Höhe:
320
Farbe:
pastellgrün
Deckblatt:
nein
Griffloch:
ja
Kantenschutz:
nein
Ordnermechanik:
Prem'Touch-Mechanik
Schlitze:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Bindedeckel, Deckblatt, Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 grün 80 mm, standard ordner, standard-ordner 80mm, Ordner PREM'TOUCH Aquarel, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Stehordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,91*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.