Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenschaumspender Paradise Foam Slim CWS boco 2068458, 81mm breit, Tiefe 111mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-975440
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     2068458
EAN/GTIN:
     4049657000564
Suchbegriffe:
Seifenschaumspender Paradise Foam S...
Abroller (Reinigungsmittel)
Abroller, Spender (Reinigungsmittel...
Behälter (Spender, Abroller) (Reini...
Tropffreier Seifenschaumspender mit "click in bottle" Funktion und "easy cleaning" System vereinfachen den Service. Mit Reservetank für 160 Portionen, ergonomische Einhandbedienung, optische Füllstandsanzeige. Versiegelte Seifenkonzentratflaschen, öffnen sich selbsttätig und bilden mit dem Pumpen-Modul einen luftdichten Seifenbehälter. Kein Eintrocknen und kein Pilz- oder Bakterienbefall, auch bei längeren Standzeiten.
Höhe 329mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
81
Tiefe:
111
Höhe:
329
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
Frei Haus
ab € 87,28*
€ 107,07*
4 Tage
20
€ 4,00*
ab € 88,66*
€ 109,03*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,78*
€ 117,64*
2 Tage
4
€ 5,00*
ab € 108,04*
€ 132,27*
Lager 107
Frei Haus
ab € 178,31*
€ 212,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
5480000
ab € 3,81917*
Zubehör
CWS
5481000
ab € 3,81917*
Zubehör
CWS
5484000
ab € 4,325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.