Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mövenpick Café Mövenpick 17716, Inhalt 1000g, Caffé Crema, Röstkaffee, ganze Bohnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-975550
Hersteller:
     Mövenpick
Herst.-Nr.:
     17716
EAN/GTIN:
     4006581017716
Suchbegriffe:
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Kaffeebohnen
kaffeebohnen
Die erlesenen Hochland-Kaffeebohnen (100% Arabica-Bohnen) verleihen Mövenpick Caffe durch die schonende Langzeitröstung sein intensives, rundes Aroma mit einem reichen Bouquet. Aufgrund des gehaltvollen Aromas ist Mövenpick Caffe vielseitig einsetzbar und eignet sich sowohl für Milchkaffee und Café Crema wie auch als Espresso und Capuccino oder Latte Macchiato.
Packung mit 1
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000
Bezeichnung:
Caffé Crema, Röstkaffee, ganze Bohnen
Packung mit:
1
Besonderheit:
samtweiche Crema
Allergene & Zusatzstoffe:
Enthält Koffein
QUID Kennzeichnung:
--
Hinweise zur Aufbewahrung:
Kühl und trocken lagern
Ursprungsland/ Herkunftsort:
Deutschland
Alkoholgehalt (in %):
--
Nährwertdeklaration:
Nährwerte je 100g Energie -- Fett -- davon gesättigte Fettsä
Inhaltsstoff:
Zutaten: 100% Arabica-Bohnen
Weitere Suchbegriffe: Mövenpick Café, Kaffee
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
186
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 14,99*
€ 14,99*
2 Tage
27
1
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 11,648*
€ 16,008*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 13,82*
€ 18,86*
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 20,29*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,62*
€ 21,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 19,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jacobs
4019141
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.