Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Smile Family Beutel Red Band 1003554, Fruchtgummi-Mischung, Inhalt 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-975694
Hersteller:
     Leaf
Herst.-Nr.:
     1003554
EAN/GTIN:
     8713800114724
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
fruchtgummi 500g
fruchtgummi
Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte ? mit Mini Smile ist gute Laune vorprogrammiert. Kleine Fruchtgummi-Smiles, bunte Mischung, in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Mit natürlichen Farbstoffen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Fruchtgummi-Mischung
Inhalt:
500
Allergene & Zusatzstoffe:
Allergenhinweis: Enthält Weizen und Milchzucker
QUID Kennzeichnung:
--
Hinweise zur Aufbewahrung:
Lichtgeschützt und trocken lagern
Ursprungsland/ Herkunftsort:
Niederlande
Alkoholgehalt (in %):
--
Nährwertdeklaration:
Nährwerte je 100g: Energie (kj) 1473,8 Energie (kcal) 352
Inhaltsstoff:
Zutaten: Glukosesirup, Zucker, modifizierte Stärke, Gelatine
Weitere Suchbegriffe: Mini Smile Family Beutel, Bewirtungsbedarf, Bonbon, Bonbons, Erfrischungsbonbon, Erfrischungsbonbons, Kaugummi, Schokoriegel, Süßigkeit, Süssigkeit, Schokolade (nicht spezifizie, Süßigkeiten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,51*
ab € 2,61*
€ 4,71*
Lager 107
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 9,36*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,36*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 9,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,25*
€ 7,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 112,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.