Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PiCK UP! Original Keksriegel PiCK UP! 26330, Inhalt der Packung à 28g, Inhalt 672g, ST=24ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-976426
Hersteller:
     PiCK UP!
Herst.-Nr.:
     26330
EAN/GTIN:
     4017100263101
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Doppel-Kekse
Doppelkekse
Der Knack, mit dem alles begann: Ein Keksriegel mit einer knackigen Milchschokoladentafel zwischen zwei knusprigen Keksen. Das Thekendisplay ist das perfekte Verpackungsformat, um unsere einzeln verpackten PiCK UP! Keksriegel anzubieten, egal ob im Büro, der Kantine oder am Kiosk. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Keksriegel
Inhalt der Packung:
à 28 g
Inhalt:
672
Allergene & Zusatzstoffe:
Enthält: Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getrei
QUID Kennzeichnung:
Milchschokoladentafel (45 %) im Gebäck-Sandwich
Hinweise zur Aufbewahrung:
Trocken lagern, vor Wärme schützen
Ursprungsland/ Herkunftsort:
Deutschland
Alkoholgehalt (in %):
_
Nährwertdeklaration:
Nähwerte je 100g kJ 2139 kcal 511 Fett 26g davon ges. Fettsä
Inhaltsstoff:
Zutaten: WEIZENMEHL, Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Palmöl
Weitere Suchbegriffe: Gebäck, Kekse, Plätzchen, Gebäck-Mischung, Gebäck-Sortiment, Gebäckmischung, Gebäcksortiment, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Schokolade, Schokoladenartikel, Schoko-Riegel, Schokoladen-Riegel, Schokoladenriegel, Schokoriegel, gebäckmischung, PiCK UP! Original Keksriegel, Bewirtungsbedarf, Keksmischung, Süssigkeit, Schokolade (nicht spezifizie, Waffel, Waffelmischung, Waffeln
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,89016*
€ 13,51008*
3 Tage
50
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 10,47*
€ 14,26*
2 Tage
209
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,57*
€ 14,46*
2 Tage
42
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,66*
€ 14,56*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,68*
€ 22,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahlsen
28070
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.