Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulver-Aufladefeuerlöscher P6PRO mit Wandhalter GLORIA 801941.0000, 30cm breit, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-976501
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801941.0000
EAN/GTIN:
     4006325229009
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Tragbarer Pulver-Aufladefeuerlöscher mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole. Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C. Löschmittel: 6 kg GLORIA-ABC-Qualitätslöschpulver, CE-Behälter mit großer Einfüllöffnung (Ventilgewinde M74x2). Außen mit schwermetallfreier Polyesterharzbeschichtung, rot, RAL 3000, mit zwei Aufhängelaschen für eine sichere Fixierung. Schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschdüsenaufnahme. Wandhalter mit je zwei Aufhängungen und Gummitüllen. Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m. Funktionsbereich: -30°C bis +60°C. Leistung 34A 233B C, 10 Löschmitteleinheiten. Betriebsanleitung und Wartungsdienstantwortkarte beiliegend.
Brandklasse A, B, C, Tiefe 16cm, Höhe 51cm, nachfüllbar ja, Masse (Gewicht) 9.8kg Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Brandklasse:
A, B, C
Breite:
30
Tiefe:
16
Höhe:
51
nachfüllbar:
ja
Masse (Gewicht):
9.8
Farbe:
schwarz/rot
Füllmenge:
6
Inhalt:
6000
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulverlöscher 6 liter, pulver feuerlöscher, feuerlöscher 6 liter, Pulver-Aufladefeuerlöscher P6PRO mit Wan, Brandschutz, Feuerlöschgeräte, Löscher (Handfeuer-)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,19*
€ 96,54*
€ 4,95*
ab € 76,04*
€ 96,55*
€ 4,95*
ab € 77,22*
€ 100,38*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 82,85*
€ 102,59*
Lager 107
Frei Haus
ab € 82,98*
€ 102,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,32*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,02*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.