Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolien-Handabroller HORN Verpackung 10140, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-980106
Hersteller:
     HORN Verpackung
Herst.-Nr.:
     10140
EAN/GTIN:
     4066300594317
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Handstretchgerät
Zum einstretchen von palettierten Packstücken. Handabroller aus Metall mit Bremse für professionelles Stretchen. Geeignet für 500 mm breite Stretchfolie.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Stahl lackiert
Weitere Suchbegriffe: Stretchfolie Handabroller, Stretchfolienabroller, handstretchgerät mit bremse, handstretchfolie, Stretchfolien-Handabroller, Abroller für Dehnfolie, Abroller für Packband-Kleinrolle (Packhi, Abroller für Stretchfolie, Abrollständer, Dehnfolien-Abroller, Filament-Handabroller (Packhilfsmittel), Filamentabroller (Packhilfsmittel), Folienabroller, Folienabrollgerät, Folienabrollgeräte, Handabroller, Packband-Abroller mit Bremse (Packhilfsm, Packband-Handabroller (Packhilfsmittel), Packbandabroller geräuschreduziert (Pack, Sicherheitsabroller, Stretchfolien-Abroller, Verpackungsband-Abroller (Packhilfsmitte, Verpackungsband-Abroller mit Bremse (Pac
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 8,60*
ab € 28,42*
€ 39,86*
Lager 107
Frei Haus
ab € 50,67*
€ 66,68*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Willy Heckmann
590458
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.