Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dutch Oven "Sous-Chef" 3,8 l COMBEKK 107859, 28cm ø, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-980191
Hersteller:
     COMBEKK
Herst.-Nr.:
     107859
EAN/GTIN:
     8719324830911
Suchbegriffe:
Dutch Oven "Sous-Chef" 3,8 l
Der Sous-Chef Dutch Oven wird aus Fabrikabfällen hergestellt und ist zu 100 % recycelt. Perfekt für langsames Garen, Schmoren, Braten und viele andere Arten des Kochens. Er ist geeignet für jede Wärmequelle und mit einer hochwertigen Emaillebeschichtung versehen. COMBEKK Sous-Chef erkennt man an dem etwas dezenteren Design und seinen drei kräftigen und leuchtenden Farben: rot, orange und schwarz. Drehen Sie den Deckel um und Sie werden daran erinnert, dass Sie mit einem berühmten Dutch Oven kochen, der zu 100% recycelt wurde. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28
Farbe:
orange
Beschichtung:
Emaillebeschichtung
für Backofen geeignet:
ja
Form:
rund
Material:
recycelter Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,11*
€ 182,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.