Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandhülse mit zusätzlichen Umlegeklammern HORN Verpackung 15462, 80mm ø, 800mm lang, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-984208
Hersteller:
     HORN Verpackung
Herst.-Nr.:
     15462
EAN/GTIN:
     8888009842089
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Stabile Versandrolle, spiralgewickelt in Natron-Kraftpapier. Mit eingedrücktem Kunststoff-Deckel und -Boden, sowie Umlegeklammern.
Verschluss Ja
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80
Länge:
800
Verschluss:
Ja
Farbe:
braun
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, versandhülsen rund, posterkarton, Versandhülse mit zusätzlichen Umlegeklam, Papprollen, Pappversandhülsen, Pappversandrohr, Pappversandrohre, Pappversandrolle, Pappversandrollen, Versandhülse, Versandrohre, Versandrolle (Papier), Versandrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 4,40*
€ 6,98*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,03*
€ 7,11*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.