Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie HORN Verpackung 640, mit Verstärkung nein, 500mm breit, 5m lang, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-991115
Hersteller:
     HORN Verpackung
Herst.-Nr.:
     640
EAN/GTIN:
     8022329500070
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Langzeitpolsterschutz durch luftundurchlässige Versiegelung. Der neuartige Folienaufbau (Sperrschicht - vergleichbar mit ca. 80 Mic.) erhöht die Polsterwirkung. Wiederverwendbarkeit durch dauerhaft gefüllte Noppen. Zweischichtig transparent. Noppendurchmesser 9,5 mm, Noppenhöhe 5 mm.
Weitere Informationen:
mit Verstärkung:
nein
Farbe:
transparent
Breite:
500
Länge:
5
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolien 50 cm x 5 m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 80µ, Luftpolsterfolie (Verpackung Büro), Luftpolsterfolien, Schutzpolster, Verpackungsfolie, Verpackungsfolien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 3,39*
€ 5,05*
3 Tage
24
€ 2,90*
ab € 3,85*
€ 5,74*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,05*
€ 6,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.