Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie AirCap® 991116, mit Verstärkung ja, 300mm breit, 100m lang, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-991116
Hersteller:
     AirCap
Herst.-Nr.:
     991116
EAN/GTIN:
     4041282018501
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Die spezielle Sperrschicht versiegelt jede Noppe gegen Luftverlust und gibt der AirCap® Noppe zusätzliche Stärke. Herkömmliche Luftpolsterfolien ohne Sperrschicht verlieren Luft und erhöhen somit das Risiko von Transportschäden. Wiederverwendbarkeit durch dauerhaft gefüllte Noppen. Zweischichtig transparent. Noppendurchmesser 10 mm, Noppenhöhe 5 mm. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
mit Verstärkung:
ja
Farbe:
transparent
Breite:
300
Länge:
100
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Luftpolsterfolie (Verpackung Büro), Luftpolsterfolien, Schutzpolster, Verpackungsfolie, Verpackungsfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,01*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 105,88*
€ 126,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 105,38*
€ 125,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 99,75*
€ 118,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 94,74*
€ 112,74
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 84,01*
€ 99,97
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.