Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre fetra® B1330L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-991537
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1330L
EAN/GTIN:
     4017976655369
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Handlich, mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Schaufel anschraub- und dadurch austauschbar. Räder standardmäßig mit Luftbereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern wie z. B. Rollen, Kannen, Eimern. Schaufelgröße (BxT): 320 x 250 mm. Radgröße: 260 x 85 mm. Gewicht: 15 kg. Garantie: 10 Jahre. Anlieferung: zerlegt. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bereifung:
Luft
Bremse vorhanden:
Nein
zusammenklappbar:
nein
Tragfähigkeit:
300
Anzahl Räder:
2
Masse (Gewicht):
15
Besonderheit:
Schaufel (BxT): 320 x 250 mm
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material:
Stahl
Breite:
580
Tiefe:
250
Höhe:
1300
Farbe:
blau/rot
Weitere Suchbegriffe: sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Baukarre, Faßkarre, Faßkipper, Handwagen, Schiebkarre, Schubkarre, Stahlflaschenwagen, Stapelbehälter, Stechkarre, Transportkarre, Treppenkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,90*
€ 286,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,74*
€ 275,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,93*
€ 264,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,33*
€ 234,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.