Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmepumpe LW Split 11,5kW LI12TU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmepumpe LW Split 11,5kW LI12TU
Artikel-Nr.:
     1073-C572D07
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     364070
EAN/GTIN:
     4015627364073
Suchbegriffe:
Heizungswärmepumpe
Wärmepumpe
Wärmepumpen
dimplex wärmepumpe
Wärmepumpe LW Split 11,5kW LI12TU
Weitere Suchbegriffe: wärmepumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1073
€ 53,00*
ab € 9.571,17*
€ 9.732,59*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10.925,55*
€ 11.102,07*
Preise: Lager 1073
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.732,59*
€ 11.581,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.688,57*
€ 11.529,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.600,52*
€ 11.424,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.571,17*
€ 11.389,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1073
Versand: Lager 1073
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 53,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1073
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.